1,57 €/ Unitéhors TVA
1,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G04LL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 4LL - M8x1.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 4LL - M8x1.0 |
Pression nominal | PN100 |
d1 | 4 mm |
dy | 3 mm |
l2 | 12 mm |
lg | 20 mm |
SW1 | 9 mm |
0,53 €/ Unitéhors TVA
0,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026