1,81 €/ Unitéhors TVA
2,19 €TVA incluse
270 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G08L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8L - M14x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 8 mm |
dy | 6 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 25 mm |
SW1 | 14 mm |
0,54 €/ Unitéhors TVA
0,65 €TVA incluse
156 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026