1,69 €/ Unitéhors TVA
2,04 €TVA incluse
395 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G06L |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 6 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 10 mm |
lg | 24 mm |
SW1 | 12 mm |
0,48 €/ Unitéhors TVA
0,58 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026