Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-L42

  • ERIKS:791741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

18,69 €/ Unitéhors TVA

22,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G42L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
21 mm
lg
43 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

9,11 €/ Unitéhors TVA

11,02 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026