Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-L35-ES4

  • ERIKS:14988857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

21,98 €/ Unitéhors TVA

26,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G35ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
35L - M45x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
35L - M45x2.0
Pression nominal
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
20 mm
lg
41 mm
SW1
46 mm
Pièces détachées et accessoires

6,22 €/ Unitéhors TVA

7,53 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026