15,07 €/ Unitéhors TVA
18,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G28ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 28L - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 28L - M36x2.0 |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 28 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 41 mm |
4,32 €/ Unitéhors TVA
5,23 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026