Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-L28

  • ERIKS:791725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,45 €/ Unitéhors TVA

12,64 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G28L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
21 mm
lg
36 mm
SW1
41 mm
Pièces détachées et accessoires

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026