Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-L22-ES4

  • ERIKS:1060866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

10,22 €/ Unitéhors TVA

12,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G22ZL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
20 mm
lg
35 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

2,21 €/ Unitéhors TVA

2,67 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026