7,92 €/ Unitéhors TVA
9,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GV |
Désignation | G18ZL |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 16 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 27 mm |
1,56 €/ Unitéhors TVA
1,89 €TVA incluse
185 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026