Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-L15

  • ERIKS:791695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,08 €/ Unitéhors TVA

3,73 €TVA incluse

209 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G15L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
16 mm
lg
30 mm
SW1
24 mm
Pièces détachées et accessoires

1,19 €/ Unitéhors TVA

1,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026