Eriks
VOSS

VOSS Union double 24-SC-L12

  • ERIKS:791687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Union double
- Séries L et S
- Complet (SC) ou sans écrou et bague coupante (S)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

2,36 €/ Unitéhors TVA

2,86 €TVA incluse

3692 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GV
Désignation
G12L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12L - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12L - M18x1.5
Pression nominal
PN400
d1
12 mm
dy
10 mm
l2
14 mm
lg
28 mm
SW1
19 mm
Pièces détachées et accessoires

0,79 €/ Unitéhors TVA

0,96 €TVA incluse

379 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026