Eriks
VOSS

VOSS Té égal (sans écrou et bague coupante) 24-T-L15

  • ERIKS:879541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

323 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T15L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
15L - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
15L - M22x1.5
Pression nominal
PN400
d1
15 mm
dy
12 mm
l2
21 mm
lg
56 mm
lg2
28 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

1102 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

4097 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026