Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-S30

  • ERIKS:797855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

31,60 €/ Unitéhors TVA

38,24 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
l2
35.5 mm
lg
98 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
Pièces détachées et accessoires

18,17 €/ Unitéhors TVA

21,99 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026