Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-S25

  • ERIKS:797847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

24,96 €/ Unitéhors TVA

30,20 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T25S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
25S - M36x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN420
d1
25 mm
dy
20 mm
l2
30 mm
lg
84 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

13,70 €/ Unitéhors TVA

16,58 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026