Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-S20-ES4

  • ERIKS:1060892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

21,68 €/ Unitéhors TVA

26,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T20S (ES-4)
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
20S - M30x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN420
d1
20 mm
dy
16 mm
l2
26.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

9,86 €/ Unitéhors TVA

11,93 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026