Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-S14

  • ERIKS:797804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,12 €/ Unitéhors TVA

14,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T14S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
14S - M22x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
14S - M22x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
14S - M22x1.5
Pression nominal
PN630
d1
14 mm
dy
10 mm
l2
22 mm
lg
60 mm
lg2
30 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027