Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-S12-ES4-P

  • ERIKS:14989835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T12ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
12S - M20x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
12S - M20x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
12S - M20x1.5
Pression nominal
PN630
d1
12 mm
dy
8 mm
l2
21.5 mm
lg
58 mm
lg2
29 mm
SW2
22 mm
Pièces détachées et accessoires

4,25 €/ Unitéhors TVA

5,14 €TVA incluse

67 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026