Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-S10-ES4-P

  • ERIKS:14989834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T10ZS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
10S - M18x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
10S - M18x1.5
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
10S - M18x1.5
Pression nominal
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
l2
17.5 mm
lg
50 mm
lg2
25 mm
SW2
19 mm
Pièces détachées et accessoires

4,12 €/ Unitéhors TVA

4,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026