Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-LL8-P

  • ERIKS:797545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,20 €/ Unitéhors TVA

7,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T08LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8LL - M12x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8LL - M12x1.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
8LL - M12x1.0
Pression nominal
PN100
d1
8 mm
dy
6 mm
l2
11.5 mm
lg
34 mm
lg2
17 mm
SW2
12 mm
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026