Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-LL6-1S

  • ERIKS:797537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,18 €/ Unitéhors TVA

6,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T06LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
6LL - M10x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
6LL - M10x1.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
6LL - M10x1.0
Pression nominal
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Pièces détachées et accessoires

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026