Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-LL4-1S

  • ERIKS:797502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

5,83 €/ Unitéhors TVA

7,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T04LL
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
4LL - M8x1.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
4LL - M8x1.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
4LL - M8x1.0
Pression nominal
PN100
d1
4 mm
dy
3 mm
l2
11 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Pièces détachées et accessoires

3,97 €/ Unitéhors TVA

4,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026