Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-L42

  • ERIKS:797677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

43,93 €/ Unitéhors TVA

53,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T42L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
51 mm
SW2
50 mm
Pièces détachées et accessoires

28,95 €/ Unitéhors TVA

35,03 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026