Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-L28

  • ERIKS:797642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

49 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T28L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
28L - M36x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
28L - M36x2.0
Pression nominal
PN250
d1
28 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
76 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires

13,43 €/ Unitéhors TVA

16,25 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026