Eriks
VOSS

VOSS Té égal 24-TC-L22

  • ERIKS:797634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Té égal
- Séries L et S
- Complet (TC) ou sans écrou et bague coupante (T)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,45 €/ Unitéhors TVA

17,48 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
TV
Désignation
T22L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
22L - M30x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN250
d1
22 mm
dy
19 mm
l2
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Pièces détachées et accessoires

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026