Eriks
VOSS

VOSS Sélecteur de circuit 24-VSOT-L10-P

  • ERIKS:11451967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Étanchéité souple
Montage sur conduite
Matériau standard des joints toriques: NBR
Raccord de tuyau: 24° selon ISO 8434-1
Ajouter à la liste

38,86 €/ Unitéhors TVA

47,02 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
VSOT
Version
Montage en ligne
Pression de service maximum
250 bar
Matériau
Acier
Raccords
10L
Options
Sans écrou et bague coupante
Joints
NBR