2,00 €/ Unitéhors TVA
2,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS08S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 8 mm |
D2 | 13 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 21 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 17 mm |
1,48 €/ Unitéhors TVA
1,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026