1,92 €/ Unitéhors TVA
2,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS06S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6S - M14x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 6 mm |
D2 | 11 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 26 mm |
SW1 | 14 mm |
1,26 €/ Unitéhors TVA
1,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026