19,62 €/ Unitéhors TVA
23,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS38S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 38 mm |
D2 | 44 mm |
dy | 32 mm |
l2 | 38 mm |
lg | 54 mm |
SW1 | 55 mm |
12,70 €/ Unitéhors TVA
15,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/01/2027