Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-S25-ES4

  • ERIKS:14990173
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS25ZS
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
25S - M36x2.0
Pression nominal
PN400
d1
25 mm
D2
31 mm
dy
20 mm
l2
32 mm
lg
44 mm
SW1
41 mm