9,46 €/ Unitéhors TVA
11,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS25S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 25 mm |
D2 | 31 mm |
dy | 20 mm |
l2 | 32 mm |
lg | 44 mm |
SW1 | 41 mm |
5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026