Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-S20

  • ERIKS:790524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

5,27 €/ Unitéhors TVA

6,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS20S
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
20S - M30x2.0
Pression nominal
PN400
d1
20 mm
D2
26 mm
dy
16 mm
l2
29.5 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

3,32 €/ Unitéhors TVA

4,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026