4,08 €/ Unitéhors TVA
4,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS16S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 16 mm |
D2 | 21 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg | 35 mm |
SW1 | 27 mm |
2,31 €/ Unitéhors TVA
2,80 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026