2,77 €/ Unitéhors TVA
3,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS12S |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12S - M20x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 12 mm |
D2 | 17 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg | 32 mm |
SW1 | 22 mm |
1,87 €/ Unitéhors TVA
2,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026