Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-L8

  • ERIKS:790346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

1,60 €/ Unitéhors TVA

1,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS08L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Pression nominal
PN315
d1
8 mm
D2
12 mm
dy
6 mm
l2
16 mm
lg
23 mm
SW1
14 mm
Pièces détachées et accessoires

1,02 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026