1,41 €/ Unitéhors TVA
1,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS06L |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 6 mm |
D2 | 10 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 21 mm |
SW1 | 12 mm |
0,84 €/ Unitéhors TVA
1,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026