Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-L42

  • ERIKS:11451303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

16,80 €/ Unitéhors TVA

20,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS42L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
D2
42 mm
dy
36 mm
l2
35 mm
lg
46 mm
SW1
55 mm
Pièces détachées et accessoires

11,29 €/ Unitéhors TVA

13,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026