12,63 €/ Unitéhors TVA
15,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS35L |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 35L - M45x2.0 |
Pression nominal | PN160 |
d1 | 35 mm |
D2 | 40 mm |
dy | 30 mm |
l2 | 32.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 46 mm |
8,04 €/ Unitéhors TVA
9,73 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026