Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-L22

  • ERIKS:790419
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

4,98 €/ Unitéhors TVA

6,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS22L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
22L - M30x2.0
Pression nominal
PN160
d1
22 mm
D2
27 mm
dy
19 mm
l2
28.5 mm
lg
36 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

82 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026