5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GASV |
Désignation | AS18ZL |
Matériau | Acier |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 18L - M26x1.5 |
Pression nominal | PN315 |
d1 | 18 mm |
D2 | 22 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 31 mm |
SW1 | 27 mm |