Eriks
VOSS

VOSS Raccord vissé à souder droit 24-WDSC-L18

  • ERIKS:790397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord vissé à souder droit
- Séries L et S
- Complet (WDSC) ou sans Écrou et bague coupante (WDS)
- acier
Ajouter à la liste

3,43 €/ Unitéhors TVA

4,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GASV
Désignation
AS18L
Matériau
Acier
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
18L - M26x1.5
Pression nominal
PN315
d1
18 mm
D2
22 mm
dy
15 mm
l2
23.5 mm
lg
31 mm
SW1
27 mm
Pièces détachées et accessoires

1,88 €/ Unitéhors TVA

2,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026