Eriks
VOSS

VOSS Raccord tournant (sans écrou et bague coupante) 24-RCE-L15-M22E-C10

  • ERIKS:14988814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord tournant
- Filetage: filetage métrique, cylindrique
- Étancheité par une baque d'étancheité profilée PEFLEX
- Materiau standard des joints de forme: NBR
- Complet (RCEC) ou sans écrou et bague coupante (RCE)
- Exécution: à partir de carré d'acier
Ajouter à la liste

103,29 €/ Unitéhors TVA

124,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Désignation
DVWE15LMEDOMD
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
15L - M22x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PB 100
d1
15 mm
d2
M 22x1.5
d7
26.9 mm
dx
14 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
58.5 mm
l2
23.5 mm
l3
33.5 mm
lg2
30.5 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
SW3
27 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Unitéhors TVA

0,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L15

  • Eriks:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Unitéhors TVA

1,78 €TVA incluse

1102 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L15

  • Eriks:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,29 €/ Unitéhors TVA

0,35 €TVA incluse

3947 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026