54,47 €/ Unitéhors TVA
65,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Désignation | DVWE12LMED |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 16x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PB 100 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 16x1.5 |
d7 | 21.9 mm |
dx | 9 mm |
dy | 8 mm |
i | 12 mm |
I4 | 47 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 26.5 mm |
lg2 | 24.5 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 22 mm |