5,06 €/ Unitéhors TVA
6,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV08ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 8S - M16x1.5 |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 8 mm |
dy | 5 mm |
I5 | 29 mm |
l2 | 13 mm |
lg | 56 mm |
SW1 | 22 mm |
SW4 | 22 mm |
2,48 €/ Unitéhors TVA
3,00 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026