Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-S8

  • ERIKS:796999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,78 €/ Unitéhors TVA

4,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV08S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8S - M16x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
8S - M16x1.5
Pression nominal
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
I5
29 mm
l2
13 mm
lg
56 mm
SW1
22 mm
SW4
22 mm
Pièces détachées et accessoires

2,48 €/ Unitéhors TVA

3,00 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026