49,77 €/ Unitéhors TVA
60,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV38ZS |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 38S - M52x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 38S - M52x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 32 mm |
I5 | 37 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 91 mm |
SW1 | 65 mm |
SW4 | 65 mm |
30,73 €/ Unitéhors TVA
37,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026