Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-S30

  • ERIKS:797073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

25,76 €/ Unitéhors TVA

31,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV30S
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
30S - M42x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
30S - M42x2.0
Pression nominal
PN420
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
37.5 mm
l2
21.5 mm
lg
86 mm
SW1
50 mm
SW4
50 mm
Pièces détachées et accessoires

17,19 €/ Unitéhors TVA

20,80 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026