21,19 €/ Unitéhors TVA
25,64 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV25S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 25S - M36x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 25S - M36x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 20 mm |
I5 | 35 mm |
l2 | 20 mm |
lg | 79 mm |
SW1 | 46 mm |
SW4 | 46 mm |
14,18 €/ Unitéhors TVA
17,16 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026