13,43 €/ Unitéhors TVA
16,25 €TVA incluse
72 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV20S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 20S - M30x2.0 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 20S - M30x2.0 |
Pression nominal | PN420 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
I5 | 33.5 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 72 mm |
SW1 | 41 mm |
SW4 | 41 mm |
9,37 €/ Unitéhors TVA
11,34 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026