Eriks
VOSS

VOSS Raccord passe-cloison droit 24-BHSLNC-S16-ES4

  • ERIKS:1061954
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord passe-cloison droit
- Séries L et S
- Complet (BHSLNC) ou sans écrou et bague coupante (BHSLN)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GSV
Désignation
SV16PS (ES-4)
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
16S - M24x1.5
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
31.5 mm
l2
16.5 mm
lg
65 mm
SW1
32 mm
SW4
32 mm
Pièces détachées et accessoires

5,73 €/ Unitéhors TVA

6,93 €TVA incluse

57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026