8,72 €/ Unitéhors TVA
10,55 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GSV |
Désignation | SV16S |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 2 | 16S - M24x1.5 |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 31.5 mm |
l2 | 16.5 mm |
lg | 65 mm |
SW1 | 32 mm |
SW4 | 32 mm |
5,73 €/ Unitéhors TVA
6,93 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026